ROG Strix G15 G513RW (G513RW-R76R3070T)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03708628 品番G513RW-R76R3070T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

NB/エクリプスグレー 15.6型/WQHD 2560×1440、165Hz/AMD Ryzen 7 6800H/GeForce RTX 3070 Ti Laptop/16GB/8GB/1TB/Windows 11 Home。

使用CPUAMD Ryzen™ 7 6800H 8 コア/16 スレッド・プロセッサー + Radeon™ グラフィックス メモリー容量16GB OSWindows 11 Home 64ビット ディスプレイ15.6型ワイドTFTカラー液晶 エクリプスグレー バッテリー稼動時間約13.5時間 ストレージ1TB 内蔵グラフィックスNVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする