エスコ
エスコの トラック輸送・運送用品
エスコの ラッシングベルト
1000Kgx6m ラチェット荷締機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03711477
品番
EA982CB-6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,720
販売価格(税別)
¥
5,200
バスケットに入れる
ベルト色
緑
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト幅(mm)
35
ベルト長さ固定側(m)
0.46
ベルト長さ巻取側(m)
5.5
使用荷重(kg)
660
エスコ品番
EA982CB-6
材質(ベルト)
ポリエステル