6 m ベルト荷締機

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03711617 品番 EA982RC-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,786
販売価格(税別)
5,260
ベルト色 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト幅(mm)25 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)6 使用荷重(kg)200 エスコ品番EA982RC-6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする