エスコ
300mm 固定金具付キャスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03717646
品番
EA986KS-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥223,960
販売価格(税別)
¥
203,600
バスケットに入れる
耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。
スイベルヘッドにはテーパーローラーベアリングが入っています。
グリースニップル付
車輪径(Φmm)
300
仕様
固定車輪
エスコ品番
EA986KS-300
質量(kg)
41.6
材質(車輪)
ポリウレタン
車輪幅(mm)
80×2
硬度
【タイヤ】92ショアA
全高(mm)
390
耐荷重(kg)
4300(4km/h)
ベアリング
ボールベアリング
プレート寸法(mm)
200×255
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-20~70(40℃以上では負荷容量が減少します。)
取付穴径(Φmm)
18
材質(金具)
スチール(亜鉛メッキ、ラッカー仕上げ赤色)
取付穴間(mm)
160×210
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪