曜日別特売

固定輪キャスター

固定輪キャスター - レコフレーム(ユキ技研)固定輪キャスター - レコフレーム(ユキ技研)固定輪キャスター - レコフレーム(ユキ技研)固定輪キャスター - レコフレーム(ユキ技研)固定輪キャスター - レコフレーム(ユキ技研)

コストパフォーマンスに優れた固定キャスターです。

許容荷重(kg)
200
車輪径(Φmm)
65
質量(g)
460
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
40
取付高(mm)
94
表面処理
亜鉛メッキ
ストッパー
なし
取付座(mm)
95×67
取付ピッチ(mm)
73×45
材質(金具)
スチール
許容荷重(daN)
196
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04348439CA65-K
オープン
¥819
¥901(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする