エスコ
125mm ステンレス固定具付キャスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03718206
品番
EA986LL-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,174
販売価格(税別)
¥
8,340
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
耐荷重(kg)
150
取付座(mm)
100×85(プレート)
エスコ品番
EA986LL-125
材質
ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼
質量(kg)
0.7
材質(車輪)
ナイロン6
車輪幅(mm)
40
穴径(Φmm)
9(ボルト)
寸法d(mm)
20
全高(mm)
150
ベアリング
プレーンベアリング
プレート寸法(mm)
100×85(プレート)
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-40~80
寸法n(mm)
45
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪