V型調整戸車

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード03719432 品番EA986RF-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,166
販売価格(税別)
1,060
タイプ山V型 エスコ品番EA986RF-11 材質(車輪)ウレタン樹脂 耐荷重(kg)15(2個) 調整範囲(mm)(車高・調整方向/下側)6 材質(軸受)Duメタル サイズ(mm)(掘込)長さ50×幅14×深さ26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03719432
2020-06-05
用途:
リビングの引き戸の戸車が欠けた為
その他業種

似たようなものをホームセンターで買ったものの高さが合わず、今回モノタロウさんで購入しました。形も大きさも同じのを確認、車部分の大きさが家の溝と合うのか不安でしたが、丁度のサイズでした。引き戸の調子もいいし、1セット二個入りでラッキー!ありがとうございました。

対象商品:
03719432
2020-01-26
用途:
屋内の引き戸

引っ掛かりなどは無くスムーズに動きますが、ベアリング入りに比べ重い。

対象商品:
03719432
2018-06-24
用途:
交換
運輸・通信業

すぐ4個購入しました。
。。。のつもりが4セット送られてきました。
まぁ私の見落としなので仕方ないです(-_-;)

交換だけで本当に開け閉めが滑らかで、いつもの扉ではなくなってしまいました快適です。

きちんと設計図のように寸法が書いてあったので迷わず購入できるし、
製品の性能や外観、送付の期日や梱包も安心して注文できます。

あと、ここは日本メーカーで構成されているのですかね?
ダクトのベアリングや工具とか注文しましたが、
説明書きも丁寧で、送られてきた状態からも丁寧さが見てとれます。
ネット販売の中でもここは最も信頼しています。

対象商品:
03719432
2016-08-19
用途:
経年劣化の同品の交換
その他業種

問題なく取り付け終了し快適です。
ホームセンター等には置いてなくて困っていましたが、
モノタロウさんに有って本当に助かりました。
物凄い品揃えのショップさんで
これからも頼りにします。

対象商品:
03719432
2017-07-21
用途:
自宅の補修
サービス業

築20年以上の自宅なのですが、部品がホームセンターで探せなくて、手っ取り早く買っちゃいました。
経年劣化だから、またこいつも20年くらいもてたらいいな。

対象商品:
03719432
2015-12-20
用途:
ダイニングルームなどの戸車交換
教育・研究機関

頻繁に開け閉めするダイニングルームの引き戸がスムースに動かなくなり、調べたところ車が経年劣化(17年使用)でひび割れと欠けがありました。早速、いくつかのホームセンタや金物屋さんに当たりましたが、50個単位でないと取り寄せできないと言われ、困っていました。インターネットで調べたところ、「モノタロウ」さんが2個入りパックを販売していることが分かり、大変助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
03719432
2016-05-03
用途:
アパートの引き戸
三池町内会 様 (その他業種)

ホームセンターを何件もはしごして見つからなかったので、本当に同じ物があり助かりました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする