エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
強力型滑車[1車]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03720963
品番
EA987HA-150A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
使用ロープ径(mm)
16
車輪径(Φmm)
150
仕様
ベケット付
エスコ品番
EA987HA-150A
材質
スチール
全長(mm)
465
質量(kg)
8.3
使用荷重(t)
2.0