香味はちみつヨーグルト味
原材料液状デキストリン(国内製造)、砂糖、乳清たんぱく、食用油脂(菜種油、米油、パーム油、ひまわり油)、難消化性デキストリン、寒天、食塩、酵母/トレハロース、pH調整剤、安定剤(増粘多糖類)、硫酸Mg、乳酸Ca、乳化剤、V.C、塩化K、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、V.E、グルコン酸亜鉛、酸化防止剤(V.C、V.E)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、調味料(有機酸等)、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む)
栄養成分エネルギー200kcal/たんぱく質7.5g/脂質5.6g/炭水化物31.1g/糖質29.1g/食物繊維2.0g/食塩相当量0.33g/亜鉛2.0mg/ビタミンD1.2μg/水分95.0g