※使用例

- 国産アルミ製額縁 SLICE/スライス アルナ 03722829 - 国産アルミ製額縁 SLICE/スライス アルナ 03722829 - 国産アルミ製額縁 SLICE/スライス アルナ 03722829 - 国産アルミ製額縁 SLICE/スライス アルナ 03722829 - 国産アルミ製額縁 SLICE/スライス アルナ 03722829 - 国産アルミ製額縁 SLICE/スライス アルナ 03722829

国産アルミ製額縁 SLICE/スライス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ正方形サイズ 外寸(mm)729×729×28(額) 注文コード03722829 品番-
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はサイズ・外寸など85種類から選べます 他の種類を見る

内側に向かうささやかな斜面で構成されている額縁です。
このわずかな傾きが作り出す陰影が、作品を静かに彩ります。
額縁と作品の間を限りなく薄くすることで、作品と額縁の一体感を生み出しています。

サイズ正方形サイズ フレーム色ブラック 材質アルミ、(透明板)UVアクリル 付属品紐・箱 内寸(mm)700×700(額) 外寸(mm)729×729×28(額) 用途写真/ポスター/現代アートなど様々な作品に合わせられます
注意
※アルミ額の為、角で指を切らない様取扱いにご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする