クールノズル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03723395 品番EA991DA-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

切削油、水溶性冷却液等でご使用下さい。

先端ノズル径1/4”・1/8”・1/16”(各1個付) 用途ボール盤・フライス盤・旋盤等に エスコ品番EA991DA-1 寸法(mm)【マグネット+マニホールド】32×36×60 全長(mm)【スプレーユニット】320 質量(kg)0.37 液圧(MPa)0.2〜0.34 接続口1/4”NPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする