断熱粘着テープ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03728855 品番EA997NC-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
エスコ品番EA997NC-50 使用温度範囲(℃)-29〜93 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)3 特性断熱

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03728855 EA997NC-50 52944667 TPAR0350100 エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ) エアロフレックス エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ) エアロフレックス 1巻(10m) 3,598 税込3,958 相当品です(詳細・スペックはご確認ください)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03728855
2023-08-03
用途:
結露防止
サービス業

結露はひどく、簡単に使用できる物を探していたところ安価で取り付けやすいのを見つけ即購入致しました。使用感は良いですが厚さに種類があると良いと思いました。

対象商品:
03728846
2021-12-06
用途:
エアコン冷媒管の断熱
ザ・スズナリ 様

エアコン冷媒管の断熱テープの一部足りないところをこれで補修しました。巾が細いのでたいへん重宝しました。

1人が参考にしています
対象商品:
03728846
2021-11-27
用途:
水道管の凍結防止
製造業

水栓及び水道管への巻き付けも容易に問題なくできました。

1人が参考にしています
対象商品:
03728855
2018-04-25
用途:
水素関係機器、配管の保冷作業
個人のお客様

接着性がよく使いやすい。
作業直後は接着剤が水素ガス検知器に反応してしまう。

3人が参考にしています
対象商品:
03728846
2016-07-04
用途:
冷媒管の保護に
飲食業

冷媒管の保護チューブをつけて、隙間ができる部分があるので、このテープでうまくカバーできました。

3人が参考にしています
対象商品:
03728864
2015-08-06
用途:
仕事
有限会社 旭GHPサービス 様 (サービス業)

非常に使いやすい断熱テープです。
注文してすぐに届くので非常にありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
03728846
2013-11-21
用途:
蒸気管の断熱

店売りを探してなかったので助かりました。やっと探した商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
03728855
2016-11-15
用途:
現場のため
建設業・工事業

正直まだ現場では使用できていないが、想定通り

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする