リチウムイオンバッテリー13.2Ah (バッテリーのみ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03732638 品番10A0007
参考基準価格(税別)¥46,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。
使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。
ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。
ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。
IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。
逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。

セット内容バッテリー本体、ベルト、取扱説明書、保証書 バッテリー容量(Ah)13.2 バッテリー電圧(V)14.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×112×70.5 質量(kg)1.5 防水性IP65 温度範囲(℃)充電時:10〜45 使用温度範囲(℃)-10〜60 機能過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付 仕様PSE:取得済み
注意
※大容量機器を同時に使用すると過放電保護回路が働き、電源が消える場合があります。
※水中でのご使用はできません。本製品を水没させないでください。
※低温状態で大容量機器を使用すると動作が不安的になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする