曜日別特売
FWD-0001SET コンパクトデスク ラックタイプセット ツインデスク 学習デスク 勉強机 シンプル フック4個 オープン収納 白 ジェイケイ・プラン 03733049

FWD-0001SET コンパクトデスク ラックタイプセット ツインデスク 学習デスク 勉強机 シンプル フック4個 オープン収納 白 ジェイケイ・プラン 03733049
FWD-0001SET コンパクトデスク ラックタイプセット ツインデスク 学習デスク 勉強机 シンプル フック4個 オープン収納 白 ジェイケイ・プラン 03733049
FWD-0001SET コンパクトデスク ラックタイプセット ツインデスク 学習デスク 勉強机 シンプル フック4個 オープン収納 白 ジェイケイ・プラン 03733049
FWD-0001SET コンパクトデスク ラックタイプセット ツインデスク 学習デスク 勉強机 シンプル フック4個 オープン収納 白 ジェイケイ・プラン 03733049
FWD-0001SET コンパクトデスク ラックタイプセット ツインデスク 学習デスク 勉強机 シンプル フック4個 オープン収納 白 ジェイケイ・プラン 03733049
FWD-0001SET コンパクトデスク ラックタイプセット ツインデスク 学習デスク 勉強机 シンプル フック4個 オープン収納 白 ジェイケイ・プラン 03733049
FWD-0001SET コンパクトデスク ラックタイプセット ツインデスク 学習デスク 勉強机 シンプル フック4個 オープン収納 白 ジェイケイ・プラン 03733049
FWD-0001SET コンパクトデスク ラックタイプセット ツインデスク 学習デスク 勉強机 シンプル フック4個 オープン収納 白 ジェイケイ・プラン 03733049
FWD-0001SET コンパクトデスク ラックタイプセット ツインデスク 学習デスク 勉強机 シンプル フック4個 オープン収納 白 ジェイケイ・プラン 03733049
FWD-0001SET コンパクトデスク ラックタイプセット ツインデスク 学習デスク 勉強机 シンプル フック4個 オープン収納 白 ジェイケイ・プラン 03733049
FWD-0001SET コンパクトデスク ラックタイプセット ツインデスク 学習デスク 勉強机 シンプル フック4個 オープン収納 白 ジェイケイ・プラン 03733049
FWD-0001SET コンパクトデスク ラックタイプセット ツインデスク 学習デスク 勉強机 シンプル フック4個 オープン収納 白 ジェイケイ・プラン 03733049

コンパクトデスク ラックタイプセット ツインデスク 学習デスク 勉強机 シンプル フック4個 オープン収納 白

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ナチュラル(NA)
内容量1台注文コード03733049品番FWD-0001SET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

兄弟・親子で並んで使えるコンパクトでシンプルなツインデスク。
ラックの位置が変えられ、お部屋に合わせて2つのデスクをくっつなけたり離したりと様々なコーディネートが楽しめます。
キッズデスク ジュニアデスク 学習つくえ 組み合わせデスク ユニットデスク

外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(全体)180×45×145
、(デスク単体)90×45×74
、(ラック)33×42×71
材質
[本体]プリント紙化粧合板
[天板]合成樹脂化粧合板(PVC)
付属品可動棚:4枚組立時間80分(目安)(大人2人/お客様組立)ナチュラル(NA)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする