FWD-0002SET コンパクトデスク ラック 引き出しタイプセット ツインデスク 学習デスク 勉強机 シンプル フック4個 引出し収納 白 ジェイケイ・プラン 03733076

FWD-0002SET コンパクトデスク ラック 引き出しタイプセット ツインデスク 学習デスク 勉強机 シンプル フック4個 引出し収納 白 ジェイケイ・プラン 03733076
FWD-0002SET コンパクトデスク ラック 引き出しタイプセット ツインデスク 学習デスク 勉強机 シンプル フック4個 引出し収納 白 ジェイケイ・プラン 03733076
FWD-0002SET コンパクトデスク ラック 引き出しタイプセット ツインデスク 学習デスク 勉強机 シンプル フック4個 引出し収納 白 ジェイケイ・プラン 03733076
FWD-0002SET コンパクトデスク ラック 引き出しタイプセット ツインデスク 学習デスク 勉強机 シンプル フック4個 引出し収納 白 ジェイケイ・プラン 03733076
FWD-0002SET コンパクトデスク ラック 引き出しタイプセット ツインデスク 学習デスク 勉強机 シンプル フック4個 引出し収納 白 ジェイケイ・プラン 03733076
FWD-0002SET コンパクトデスク ラック 引き出しタイプセット ツインデスク 学習デスク 勉強机 シンプル フック4個 引出し収納 白 ジェイケイ・プラン 03733076
FWD-0002SET コンパクトデスク ラック 引き出しタイプセット ツインデスク 学習デスク 勉強机 シンプル フック4個 引出し収納 白 ジェイケイ・プラン 03733076
FWD-0002SET コンパクトデスク ラック 引き出しタイプセット ツインデスク 学習デスク 勉強机 シンプル フック4個 引出し収納 白 ジェイケイ・プラン 03733076
FWD-0002SET コンパクトデスク ラック 引き出しタイプセット ツインデスク 学習デスク 勉強机 シンプル フック4個 引出し収納 白 ジェイケイ・プラン 03733076
FWD-0002SET コンパクトデスク ラック 引き出しタイプセット ツインデスク 学習デスク 勉強机 シンプル フック4個 引出し収納 白 ジェイケイ・プラン 03733076
FWD-0002SET コンパクトデスク ラック 引き出しタイプセット ツインデスク 学習デスク 勉強机 シンプル フック4個 引出し収納 白 ジェイケイ・プラン 03733076
FWD-0002SET コンパクトデスク ラック 引き出しタイプセット ツインデスク 学習デスク 勉強机 シンプル フック4個 引出し収納 白 ジェイケイ・プラン 03733076

コンパクトデスク ラック 引き出しタイプセット ツインデスク 学習デスク 勉強机 シンプル フック4個 引出し収納 白

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト(WH)
内容量1台注文コード03733076品番FWD-0002SET
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

木目調が優しい印象を与えるホワイトとナチュラルの2カラー。
ラックとチェストがついている省スペースなデスク。
積み重ねても横に並べてもいいので自由に使えます。
A4ファルや教科書が入る便利な設計。
パーソナルデスク ラック付デスク 作業机 簡易デスク 学習机 2人用

外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(全体)180×45×145
、(デスク単体)90×45×74
、(ラック)33×42×71
材質
[本体]プリント紙化粧合板
[天板]合成樹脂化粧合板(PVC)
[引き出し前板]合成樹脂化粧パーティクルボード(PVC)
付属品可動棚:2枚組立時間90分(目安)(大人2人/お客様組立)ホワイト(WH)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする