曜日別特売
FDR-0002 卓上 三面鏡 収納庫付  大型 可動棚 コンセント付き メイク収納 ミラー ジェイケイ・プラン 03733110

FDR-0002 卓上 三面鏡 収納庫付  大型 可動棚 コンセント付き メイク収納 ミラー ジェイケイ・プラン 03733110
FDR-0002 卓上 三面鏡 収納庫付  大型 可動棚 コンセント付き メイク収納 ミラー ジェイケイ・プラン 03733110
FDR-0002 卓上 三面鏡 収納庫付  大型 可動棚 コンセント付き メイク収納 ミラー ジェイケイ・プラン 03733110
FDR-0002 卓上 三面鏡 収納庫付  大型 可動棚 コンセント付き メイク収納 ミラー ジェイケイ・プラン 03733110
FDR-0002 卓上 三面鏡 収納庫付  大型 可動棚 コンセント付き メイク収納 ミラー ジェイケイ・プラン 03733110
FDR-0002 卓上 三面鏡 収納庫付  大型 可動棚 コンセント付き メイク収納 ミラー ジェイケイ・プラン 03733110
FDR-0002 卓上 三面鏡 収納庫付  大型 可動棚 コンセント付き メイク収納 ミラー ジェイケイ・プラン 03733110
FDR-0002 卓上 三面鏡 収納庫付  大型 可動棚 コンセント付き メイク収納 ミラー ジェイケイ・プラン 03733110
FDR-0002 卓上 三面鏡 収納庫付  大型 可動棚 コンセント付き メイク収納 ミラー ジェイケイ・プラン 03733110
FDR-0002 卓上 三面鏡 収納庫付  大型 可動棚 コンセント付き メイク収納 ミラー ジェイケイ・プラン 03733110
FDR-0002 卓上 三面鏡 収納庫付  大型 可動棚 コンセント付き メイク収納 ミラー ジェイケイ・プラン 03733110
FDR-0002 卓上 三面鏡 収納庫付  大型 可動棚 コンセント付き メイク収納 ミラー ジェイケイ・プラン 03733110

卓上 三面鏡 収納庫付 大型 可動棚 コンセント付き メイク収納 ミラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ブラウン(BR)
内容量1台注文コード03733110品番FDR-0002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

お手持ちのデスクに取り付けて使えるドレッサーパーツ。
メイクやヘアアレンジの際に役立つ三面鏡タイプです。
ミラーの中には高さを調節できる棚がついているので、
メイクグッズやボトル、スプレーなどもまとめて収納できます。
後付け シンプル 大容量 化粧鏡 棚付き 机上

色
ブラウン(BR)
付属品
可動棚:大2枚、小4枚
材質
[本体]プリント紙化粧合板
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×22×58
組立時間
30分(目安)(大人2人/お客様組立)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする