HFC冷媒 R-32(10kg) NRC容器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本(10kg) 注文コード03735106 品番HFC-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

アオホンケミカルジャパン株式会社は、冷媒ガス事業に特化した企業です。
国際品質規格マネジメントシステム(ISO9001)、環境マネジメント(ISO4001)に基づいた、高品質かつ環境基準に適応した製品を供給し続けることを、事業の基幹としています。
HFC-32は、国内ほとんどのルームエアコンメーカーに採用されている冷媒ガスです。
サイフォン管付容器のため上向きで充填ができます。
メーカーHPにアクセスし必要事項を送信するだけで、お客様指定場所まで提携運送会社が引取に伺います。
NRC容器は、高圧ガス保安協会の認証を受け、日本国内で充てん製造しています。(日本製)

成分HFC-32 無色透明 タイプサイフォン管付 ねじ径5/16フレアオス 冷媒の種類R32 オゾン破壊系数0 沸点(℃)-51.7 融点(℃)-136 地球温暖化係数(GWP)675
注意
※本容器は法律で再充填は禁止されています。
※転落・転倒等の粗暴な取り扱いをしないこと。
※容器の温度を40℃以上にしないこと。
※火の中に入れないこと。
※ご使用済みの容器は添付の容器回収依頼書に記入しFAX頂くか、メーカーの容器集荷サイトへアクセスし、必要事項を送信してください。
ご指定日に指定場所へ契約運送会社が引き取りに参ります。(運賃メーカー負担)
*個人宅へ配送不可です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03735106 HFC-32 03930957 HFC-32 HFC冷媒 R32 NRC 10kg アオホンケミカルジャパン HFC冷媒 R32 NRC 10kg アオホンケミカルジャパン 1本(10kg) 24,980 税込27,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする