※完成イメージ

「horn」シリーズ 宅配ストッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03740810 品番DSTK420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

面倒な再配達とサヨナラ!
パリのアパルトマンのような宅配ボックス
共働きのご家庭や、家事や子育てで手が離せない、気軽に買い物に出かけたい etc...
そんな忙しいあなたにかわって荷物を受け取る、おしゃれな宅配ストッカーです。
この宅配ストッカー、とにかく四角くて可愛いんです!
パカッと開けたらドン!と入れるだけの単純構造と、ゆうパック(大)が入る大容量サイズも魅力です。
たまにしか通販を利用しないご家庭では、普段はストッカーとしてもお使いいただけます。
戸建てにもマンションにも馴染む、上品なシンプルデザイン。
意外に場所を取らないので、気軽に置いてみてください。
宅配ボックスで再配達のストレスをなくして、通販生活をもっと楽しく、スマートに。

ダークグリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×380×630 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×305×565 質量(kg)8.4 材質スチール 仕上粉体塗装
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。
※大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※生鮮食料品、貴重品、現金などは入れないでください。
※使用時の事故や盗難、破損、宅配ボックスに預けられた荷物の品質劣化などにつきましては、責任を負いかねます。
※本体の上に、重いものを乗せたり、寄りかかったりしないでください。
※水平な場所に設置してください。
※宅配ボックスでお子様が遊ばないようにご注意ください。閉じ込めらると非常に危険です。
※大雨や吹き込みなどによる雨水の侵入があった場合、荷物が濡れる場合があります。
※完全な防水ではありませんので、ご注意ください。
※アンカーボルトで設置する場合、電動ドリルやドライバー、ハンマーなどの工具が必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする