LUKAS
LUKASの 軸付研磨
LUKASの 軸付砥石
SIC-ALU80V27W 軸付砥石
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03741440
品番
A200002040618A
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
超ハードタイプ。
工具の寿命を最大限に延ばすと同時に、材料の目詰まりを防ぎます。
特殊な含浸剤の使用でセルフシャープニング効果を高めています。
ワックス含浸処理。
形状
円筒型
砥粒
グリーンシリコンカーバイド
結合剤
ビトリファイド
対応材質
アルミニウム・マグネシウム・銅合金
直径(Φmm)
20
厚さ(mm)
40
軸径(Φmm)
6
粒度
80
用途
バリ取り、はつり、仕上げ、表面処理。