CP125 麻バイアスふちどり11 キャプテン 03741975

CP125 麻バイアスふちどり11 キャプテン 03741975
CP125 麻バイアスふちどり11 キャプテン 03741975
CP125 麻バイアスふちどり11 キャプテン 03741975
CP125 麻バイアスふちどり11 キャプテン 03741975
CP125 麻バイアスふちどり11 キャプテン 03741975
CP125 麻バイアスふちどり11 キャプテン 03741975

麻バイアスふちどり11

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色番28
内容量1袋注文コード03741975品番CP125
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

吸水性・吸湿性に優れ、肌ざわりの良いナチュラル素材で作りました。

幅(mm)11長さ(m)2.5色番28タイプふちどり混率(%)麻(リネン)50/綿50
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする