キャプテン
キャプテンの 裁縫用資材
キャプテンの ひも/平・丸ゴム/テープ
キャプテンの バイアス/伸び止めテープ
メタリック両折12.7 バイアステープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
03742919
品番
CP22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥460
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コスプレ衣装や舞台衣装におすすめ
幅(mm)
12.7
長さ(m)
2.75
色番
2104
タイプ
両折
混率(%)
ポリエステル100
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。