木綿プリント バイアステープ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 03743330 品番 CP38
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

ナチュラル系の作品作りにぴったりな小花柄。
POPな水玉&ギンガムチェック・タータンチェック柄。
素材は綿100%で、もちろんノンホルマリンのバイアステープです。

幅(mm)20 長さ(m)2 色番5 タイプ両折 混率(%)綿100
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03743479
2024-09-11
用途:
農作業用麦わら帽子のリボン交換用
農・林・水産業

二つ折りになっているので、開いてアイロン掛けて、麦わら帽子の黒リボンと交換しています。
近所にあった手芸大型店が撤退、他社のネットショップは送料が掛るので、こちらで購入しました。こんな物まで取り扱っているモノタロウに感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする