キャプテン
キャプテンの 裁縫用資材
キャプテンの ひも/平・丸ゴム/テープ
キャプテンの バイアス/伸び止めテープ
テトロン12.7 バイアステープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
色番
319
注文コード
03743594
品番
CP4
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
色番・色・内容量
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
衣服の裾上げ・ふちどりや小物などには欠かせない、スタンダードなバイアステープ。
襟ぐりや袖ぐりの見返し代わりに。
幅(mm)
12.7
タイプ
両折
長さ(m)
2.75
混率(%)
ポリエステル65/綿35
色番
319
注意
※洗濯後はすばやく干してください。よく乾かしてからアイロンがけしてください。
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。