キャプテン
レースバイアス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
03744179
品番
CP51
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
すそにレースがついたかわいらしいバイアステープです。
タックが入っているので縫い付けが簡単にでき、手軽にキュートなアレンジが完成します。
幅(mm)
18
長さ(m)
2
色番
222
タイプ
ふちどり
混率(%)
テープ:綿100、レース:ナイロン100
テープ幅(mm)
約6