キャプテン
キャプテンの 裁縫用資材
キャプテンの ひも/平・丸ゴム/テープ
キャプテンの バイアス/伸び止めテープ
ワイド45 バイアステープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
色番
367
注文コード
03744197
品番
CP6
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
色番・色・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
衣服の裾上げ・ふちどりや小物などには欠かせない、スタンダードなバイアステープ。
スカートの裾出しなどに。
幅(mm)
45
タイプ
両折
長さ(m)
2.75
混率(%)
ポリエステル65/綿35
色番
367
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。