キャプテン
キャプテンの 裁縫用資材
キャプテンの ひも/平・丸ゴム/テープ
キャプテンの バイアス/伸び止めテープ
メタリック両折18 バイアステープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
03744669
品番
CP92
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
コスプレ衣装や舞台衣装におすすめです
幅(mm)
18
長さ(m)
2.75
色番
2106
タイプ
両折
混率(%)
ポリエステル100