メタリックふちどり18 バイアステープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 03744678 品番 CP95
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

コスプレ衣装や舞台衣装におすすめです

幅(mm)18 長さ(m)2.75 色番2205 タイプふちどり 混率(%)ポリエステル100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする