キャプテン
キャプテンの 裁縫用資材
キャプテンの ひも/平・丸ゴム/テープ
キャプテンの バイアス/伸び止めテープ
メタリックふちどり18 バイアステープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
03744687
品番
CP95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥990
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コスプレ衣装や舞台衣装におすすめです
幅(mm)
18
長さ(m)
2.75
色番
2206
タイプ
ふちどり
混率(%)
ポリエステル100