2542 モリギン マゲ板 Ω型 ACE(エース) 03745484 2542 モリギン マゲ板 Ω型 ACE(エース) 03745484

モリギン マゲ板 Ω型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03745484 品番2542
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

段差が2箇所ある、20ミリ巾のステンレスプレート金具です。

材質ステンレスSUS304 仕上ヘアライン 寸法A(mm)193 寸法B(mm)20 寸法C(mm)137 寸法D(mm)11 寸法E(mm)112 寸法F(mm)16 寸法G(mm)28 板厚(mm)2 長穴(mm)6.2×8.7 穴数6個 用途木材の接合などに。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする