※代表画像
EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の Tスロット
超硬スーパーミニスロット アルミ用 CSMT-Al
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
5
刃長(mm)
0.8
注文コード
03748047
品番
CSMT-Al+5x0.8
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・刃長
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬 超微粒子
表面処理
HF-DLCコーティング
外径(Φmm)
5
刃長(mm)
0.8
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
外径公差(mm)
0/-0.05
用途
スクエア溝加工