※代表画像

超硬スーパーミニスロット アルミ用 CSMT-Al

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)5 刃長(mm)2.5 注文コード03748099 品番CSMT-Al+5x2.5
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は外径・刃長など35種類から選べます 他の種類を見る
材質超硬 超微粒子 表面処理HF-DLCコーティング 外径(Φmm)5 刃長(mm)2.5 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)3 外径公差(mm)0/-0.05 用途スクエア溝加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする