※代表画像

超硬スーパーミニスロット アルミ用 CSMT-Al

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)8 刃長(mm)1 注文コード03748196 品番CSMT-Al+8x1
参考基準価格(税別)¥40,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は外径・刃長など35種類から選べます 他の種類を見る
材質超硬 超微粒子 表面処理HF-DLCコーティング 外径(Φmm)8 刃長(mm)1 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)4 外径公差(mm)0/-0.05 用途スクエア溝加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする