3/22より値下げ!現場を応援

※代表画像

超硬スーパーミニキーシードカッター スリムシャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03752737 品番 CSMK-S+6x0.9
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) 値下げ
16,980
材質超硬 超微粒子 表面処理- 外径(Φmm)6 刃厚(mm)0.9 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)3 外径公差(mm)0/-0.05 用途スクエア溝加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする