※代表画像
EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の Tスロット
超硬スーパーミニスロット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全129種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03753525
品番
CSMT+2x0.6
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
超硬 超微粒子
表面処理
-
外径(Φmm)
2
刃厚(mm)
0.6
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
外径公差(mm)
0/-0.05
用途
スクエア溝/T溝加工