※代表画像

超硬スーパーミニスロット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03753534 品番 CSMT+2x0.7
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質超硬 超微粒子 表面処理- 外径(Φmm)2 刃厚(mm)0.7 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)4 外径公差(mm)0/-0.05 用途スクエア溝/T溝加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする