※代表画像

超硬スーパーミニスロットロング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03755135 品番 CSMTL-A+10x2.5
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
材質超硬 超微粒子 表面処理TiAlNコーティング 外径(Φmm)10 刃厚(mm)2.5 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)6 外径公差(mm)0/-0.05 用途スクエア溝/T溝加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする