※代表画像
EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の アングルカッター
超硬スーパーミニWアンギュラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03755598
品番
CSMW+10xW60
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
超硬 超微粒子
表面処理
-
外径(Φmm)
10
角度θ(°)
W60°
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
外径公差(mm)
0/-0.05
用途
アリ溝・角度付溝・面取り加工