DENALI Fender Bolt Mount Kitを使用すると、DENALI DMまたは、D2ライトをフロントフェンダーの取り付けボルトに取り付けることができます。M5とM6の両方のネジ穴に対応するこのキットは、ライトポッドヒンジを排除して最もコンパクトに設計されています。ただし、このキットを取り付けて使用する場合、ライトは上下に調整できますが、左右は固定されることに注意してください。
すべてのキットには、さまざまな長さの適切なM5およびM6フェンダーボルト、スペーサー、取り付け説明書が含まれています。これらのフェンダーマウントは、適切なM5またはM6ネジ穴にも使用できます。
DENALI DM 2.0 および、DENALI D2 2.0 補助ライトと互換性があります。