TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の ドア・扉金物
TOSTEM(LIXIL)の ステー
縦すべりフリクションアーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
(R)フリクションアーム:1個、取付ねじ:6本、W320以下使用不可、外観右吊:上用/左吊:下用
注文コード
03762318
品番
FNMS031
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
勝手
R(右)
セット内容
(R)フリクションアーム:1個、取付ねじ:6本、W320以下使用不可、外観右吊:上用/左吊:下用
適合
86仕様、NCVゼファー