クレセント ロイヤルサッシ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03765705 品番AZWB701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
いぶし銀 勝手R(右) セット内容クレセント:1個 適合ロイヤルサッシ 材質亜鉛ダイガスト 仕様受け(AZWB706)別途手配

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする