クレセント中セット(防火) L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 03765818 品番 K-02L-BXJM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
グレー 勝手L(左) セット内容クレセントSPCK635L:1個、ねじカバーSPCK636:2個、ねじBI39:2本[FG-H 製品内観色:L/N/B/P][FG-S 製品色:K] 適合防火戸FG-H、防火戸FG-S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする