クレセント中セット(防火) L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 03765827 品番 W-02L-BXJM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ホワイト 勝手L(左) セット内容クレセントSPCW635L:1個、ねじカバーSPCW636:2個、ねじBI39:2本 適合防火戸FG-S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする