ドア丁番セット(*-0001L-MATM)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 03769510 品番 BG-0001L-MATM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
クローム 勝手L(左) セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書 適合18ラシッサ、18ラフィス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03769476
2025-05-17
用途:
廃盤になった既製品木造建具金物の取替修繕
建設業・工事業

通常では見つからない廃盤になった既製品木造建具金物の取替故障建具修繕に後継品の部品を使用して修繕が出来ました。
使えるかどうか、現地判断たなりましたが、何とか使える部品があったので修繕出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする