TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の ドア・扉金物
TOSTEM(LIXIL)の 丁番
ドア丁番セット(*-0001L-MHGT)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
03769528
品番
BD-0001L-MHGT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
色
シャインニッケル
勝手
L(左)
セット内容
上丁番:1個、下丁番:1個、丁番ケースカバー:2個、丁番取付け用ねじセット
適合
18TA