TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の ドア・扉金物
TOSTEM(LIXIL)の 丁番
丁番 BD-0004*-MATM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03769668
品番
BD-0004R-MATM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
シャインニッケル
勝手
R(右)
セット内容
上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット
適合
19リノバ