TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の ドア・扉金物
TOSTEM(LIXIL)の 丁番
住宅防火玄関用交換丁番(DDZZ1114*)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03770614
品番
DDZZ1114L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
色
シルバー
勝手
L(左)
セット内容
丁番(枠用):2個、丁番(扉用):2個、特皿小ねじM5×10:10個、特皿小ねじM5×20:10個
適合
リジェーロV