TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の ドア・扉金物
TOSTEM(LIXIL)の 丁番
丁番セット 右吊用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03770639
品番
DEJZ010R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
勝手
R(右)
セット内容
丁番2個、高さ調整スペーサー4枚、皿小ねじ4×10:10本、皿小ねじ4×18:10入り
適合
リジェーロU