TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の ドア・扉金物
TOSTEM(LIXIL)の 丁番
丁番U型 ブロンズつや消し(DCLZ81*)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03771217
品番
DCLZ812
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
ブロンズ艶消し
勝手
L(左)
セット内容
丁番3個、高さ調整ワッシャー、皿小ねじM4×10:15本、皿小ねじM4×8:15本※たてつけ調整スペーサーは含まれていません
適合
BFプレナス
仕様
プレナス23用