TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の ドア・扉金物
TOSTEM(LIXIL)の 丁番
丁番 右吊 R
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03771278
品番
DCFZ713
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
勝手
R(右)
セット内容
丁番2個1セット、高さ調整スペーサー4枚、丁番ねじセット(扉用ねじ10本/枠用ねじ10本)入り ※サーマルUはプレナス兼用
適合
サーマルU、プレナス
仕様
プレナス20用