TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の ドア・扉金物
TOSTEM(LIXIL)の 丁番
丁番 右吊 R
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03771314
品番
DCLZ715
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
ブラック
勝手
R(右)
セット内容
丁番3個1セット、高さ調整スペーサー6枚、丁番ねじセット(扉用ねじ15本/枠用ねじ15本)入り※たてつけ調整スペーサーは含まれていません
適合
プレナス
仕様
プレナス23用